Crimpzange für Aderendhülsen 16 mm2

Réf.: 729451 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Norme DIN 46228
Surface chromé
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729451 16
EAN / GTIN 4049002111105
Réf. fabricant R610 185 6

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pince chromée, mâchoires brunies.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier