Pince pour installations électriques isolée suivant VDE 200 mm

Réf.: 728787 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 200 mm
    Capacité de coupe 5×2,5 mm2
    Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 15 mm
    Dénudage pour ⌀ conducteur 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Pour embouts de câble 0,5 – 2,5 mm2
    Articulation vissés
    Avec ressort d'ouverture non
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromée
    Poids 280 g
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728787 200
    EAN / GTIN 4003773075097
    Réf. fabricant 13 86 200

    Description

    Exécution:

    Pince multifonction pour installations électriques avec articulation vissée pour un mouvement prévis et sans jeu de la pince.
    • Préhension de matériaux plats et ronds.
    • Pliage de fils et de conducteurs en cuivre.
    • Ébavurage et évasement de boîtiers électriques encastrés.
    • Coupe de câbles en cuivre jusqu’à ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Dénudage de conducteurs en cuivre de 0,75 à 1,5 mm2 et 2,5 mm2.
    • Sertissage d’embouts de câbles de 0,5 à 2,5 mm2.

    Branches avec gaine à isolation jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, pince chromée, branches avec gaine multimatière.