{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Dénudage pour ⌀ conducteur | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 60 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 728780 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040279 | |
Réf. fabricant | 14 26 160 |