Ciseau à dénuder pour l’électronique 140 mm

Réf.: 728765 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 140 mm
    Dénudage pour ⌀ conducteur 0,03 mm - 1 mm
    Exécution du manche Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier à outils spécial, trempé
    Avec ressort d'ouverture oui
    Avec vis de butée pour le réglage de la section oui
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728765 140
    EAN / GTIN 4003773071648
    Réf. fabricant 11 82 130

    Description

    Exécution:

    Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière et ressort d'ouverture. Avec vis de butée pour le réglage de la section au ⌀ de fil ou de cordon désiré. Avec arête allongée permettant une coupe précise de fils fins même dans des espaces restreints.

    Utilisation:

    Pour la coupe et le dénudage de conducteurs monobrins, multibrins et à brins fins jusqu’à ⌀ 1,0 mm.