• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince à dénuder, chromée 160 mm

Réf.: 728736 160
Nouveau produit

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Forme de l'arête Prisme de coupe
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromé
    Avec ressort d'ouverture oui
    Avec vis de butée pour le réglage de la section oui
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 728736 160
    EAN / GTIN 4003773039570
    Réf. fabricant 11 05 160

    Description

    Exécution:

    Mâchoires courbées avec taillants en V (⌀ extérieur max. 5 mm). Articulation noyée sans jeu et ressort d’ouverture. Avec vis de butée pour le réglage de la section.
    Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend. KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute TetheredTools.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.

    Remarque(s):

    Le modèle précédent 728735 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.