Pince à dénuder STRIPAX®, Pour section de conducteur: 1mm2

Réf.: 728645 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M-D-Stripax
Longueur totale 135 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 1 mm2
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Réf. fabricant 9001280000

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.
Partie supérieure de la poignée amovible, offrant ainsi diverses tailles de poignées pour grandes ou petites mains (à partir de la réf. 6UL). Dénudage partiel également possible.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710.