Pince à dénuder MultiStrip 10, Pour section de conducteur: 10mm2

Réf.: 728630 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Multistrip
Longueur totale 195 mm
Pour section de conducteur 0,03 mm2 - 10 mm2
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Réf. fabricant 12 42 195

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Avantage(s):

Mâchoires robustes en acier avec arête de coupe.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange et butée longitudinale disponibles respectivement sous les codes art. 728714 et 728715.