Garant pince a denuder, Pour section de conducteur: 16mm2

Réf.: 728626 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Désignation de type du fabricant 6-162
Longueur totale 172 mm
Pour section de conducteur 6 mm2 - 16 mm2
Pour section de conducteur AWG 10-6
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728626 16
EAN / GTIN 4011391200906

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération.
Avec branches multimatière.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728712.