Dénudeur ABI1

Réf.: 728085 ABI1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Réf. fabricant 669700

Description

Exécution:

Coupeur de gaine extérieure universel avec système de serrage rapide à ressort pour retirer toutes les couches isolantes en plastique des câbles de ⌀ 4,5 mm à 29 mm. Convient pour les types d’isolations tendres et dures de câbles. Polissage spécial de la lame pour un retrait propre de la gaine extérieure. Coupes rondes, longitudinales et hélicoïdales possibles. Profondeur de coupe réglable par pas de 0,1 mm - 3 mm à l’aide d’un bouton rotatif (sens horaire).
Les propriétés de glissement spéciales de la surface d’appui garantissent un travail sans résistance sur le câble.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble.