Dénudeur avec positionneur 8-15 mm

Réf.: 728081 8-15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 15 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Description

Exécution:

Dénudeur avec limiteur de force et de hauteur. Les différentes couleurs permettent de réserver les positionneurs réglés pour les types de câbles récurrents sélectionnés. Butée longitudinale positionnable pour droitiers et gauchers.

Utilisation:

Dénudage de tous les câbles ronds courants de ⌀ 8 - 15 mm et dénudage de conducteurs individuels de 1,5 et 2,5 mm2.

Livraison:

  • Dénudeur UNI-PLUS 72 8082 réf. 8-15.
  • Locator-Box 72 8083 avec 4 positionneurs et 1 clé mâle coudée 6 pans de 1,5.

Remarque(s):

Le dénudeur 72 8082 réf. 8-15 et le Locator-Box 72 8083 peuvent également être commandés individuellement.