Outil à dégainer ou dénuder, Pour ⌀ câble: 6-25mm

Réf.: 728043 6-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Pour ⌀ câble 6 mm - 25 mm
Type de produit lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Réf. fabricant 728043 6-25

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes, longitudinales et hélicoïdales. Profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. Etrier de retenue avec lame intégrée pour rompre les isolations incisées. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble. Exécution très robuste.