Brucelles de montage pour ⌀ 3,5 − 7,0 mm AMB

Réf.: 727820 AMB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 120 mm
Largeur 5 mm
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727820 AMB
EAN / GTIN 4045197993281
Réf. fabricant 727820 AMB

Description

Exécution:

En acier antimagnétique, inoxydable, revêtement époxy, ESD.