Brucelles largeur 4,5 mm, becs plats / courbés, 120 mm, forme 38a, Matériau: AM

Réf.: 727610 AM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier antimagnétique, inoxydable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier antimagnétique, inoxydable
Longueur 120 mm
Largeur pointes 4,5 mm
Propriété pointes large / plate
Forme des pointes 38a
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Réf. fabricant 727610 AM

Description

Exécution:

En acier antimagnétique, inoxydable.