Brucelles becs arrondis / becs 1 mm de large, 125 mm N

Réf.: 727540 N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau Acier spécial
    Longueur 125 mm
    Largeur pointes 1 mm
    Propriété pointes tronquée, striée à l'intérieur
    Surface brucelles nickelé
    Pointe interchangeable non
    Type de produit Brucelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 727540 N
    EAN / GTIN 4045197993007
    Réf. fabricant 727540 N

    Description

    Exécution:

    Striée à l’intérieur.
    En acier spécial, nickelé (727520 / 7560 verni noir).