{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 145 mm | |
Largeur tête | 12 mm | |
Longueur mors | 35 mm | |
Forme de mâchoire | pointue, coudée à 45° | |
Norme | DIN ISO 9655 | |
Exécution des mors | intérieur lisse rectifié | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau | Acier pour roulements à billes | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pinces à becs demi-ronds |
Référence article | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 |