Pinces à becs pointus pour l'électronique, coudée à 45° 115 mm

Réf.: 727192 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 115 mm
    Largeur tête 9,5 mm
    Longueur mors 22,5 mm
    Forme de mâchoire pointue, coudée à 45°
    Norme DIN ISO 9655
    Exécution des mors intérieur lisse rectifié
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Matériau Acier pour roulements à billes
    Surface polie miroir
    Avec ressort d'ouverture oui
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 727192 115
    EAN / GTIN 4003773040736
    Réf. fabricant 35 42 115

    Description

    Exécution:

    Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière de précision entrepassée. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur. Surfaces de prise rectifiées lisses. Arêtes ébavurées avec soin.
    Poignées avec gaine multimatière.

    Utilisation:

    Pour travaux de montage fins, p. ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

    Norme:

    DIN ISO 9655

    Matière(s):

    Acier pour roulements à billes, trempé à l'huile.

    Remarque(s):

    Autres modèles disponibles sur demande.