Pince à becs pointus pour l'électronique, Longueur totale: 140Smm

Réf.: 727170 140S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 10 mm
Longueur mors 30 mm
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659
Réf. fabricant 727170 140S

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Surface dépolie avec articulation et vis noyées. Ressort double pour un maniement aisé. Gaine antistatique, ESD.
Mâchoires longues et étroites.
Mâchoires avec surfaces de prise à denture fine.

Matière(s):

Acier à outils spécial usiné CNC, pour des tolérances extrêmement précises.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier