Pince plate pour l’électronique 145 mm

Réf.: 727142 145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 145 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur tête 13 mm
    Longueur mors 20 mm
    Forme de mâchoire plate, intérieur strié
    Exécution des mors striée à l'intérieur
    Poignée Gaine bimatière
    Matériau Acier au carbone (C70)
    Surface phosphaté anti-reflets.
    Avec ressort d'ouverture oui
    Type de produit Pinces à becs plats

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 727142 145
    EAN / GTIN 4062406395070
    Réf. fabricant 727142 145

    Description

    Exécution:

    Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique, ESD.
    Mâchoires plates, intérieur strié.

    Matière(s):

    En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.