{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 115 mm | |
Taillants biseautés | AC | |
Largeur tête | 10,5 mm | |
Longueur de coupe | 12 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 1,3 mm | |
Articulation | charnière entrepassée, sans jeu | |
Tête | Coudée à 27° | |
Norme | DIN ISO 9654 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 56 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726962 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040439 | |
Réf. fabricant | 64 52 115 |