Pince coupante pour l’électronique 130 mm

Réf.: 726942 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Longueur tête 18 mm
Largeur tête 14 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 1,02 mm
Matériau Acier au carbone (C70)
Surface phosphaté anti-reflets
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063
Réf. fabricant 726942 130

Description

Exécution:

Pince coupante professionnelle avec coupe légèrement tranchante. Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin pour garantir une coupe précise. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier