{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 108 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | PC | |
Longueur tête | 8 mm | |
Largeur tête | 10,5 mm | |
Longueur de coupe | 15 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Poignée | Gaine en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC) | |
Matériau | Acier spécial pour roulement à billes | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726912 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052554 | |
Réf. fabricant | 7291 |