Pince coupante frontale-diagonale pour l'électronique, CM, Longueur totale: 108mm

Réf.: 726910 108
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: CM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 108 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés CM
Longueur tête 8 mm
Largeur tête 10,5 mm
Longueur de coupe 15 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Matériau Acier spécial pour roulement à billes
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726910 108
EAN / GTIN 7314150052547
Réf. fabricant 7290
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Forme avec taillants rectifiés avec précision et trempés par induction (63−65 HRC). Gaine antistatique en plastique blanc avec ressort d’ouverture. ESD. Articulation entrepassée spéciale avec surfaces de contact particulièrement longues; les mouvements involontaires de l’articulation sont minimisés, garantissant ainsi un positionnement axial très précis des mâchoires.

Matière(s):

Acier spécial pour roulements à billes, forgé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier