• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Pince coupante frontale-diagonale pour l’électronique avec mâchoires longues, creusées, PC, Longueur totale: 118mm

Réf.: 726880 118
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 118 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Longueur tête 18 mm
Largeur tête 10 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 0,8 mm
Articulation réglable
Exécution des mors longue, dégagée
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Matériau Alliage d'acier hautes performances
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726880 118
EAN / GTIN 7314150051427
Réf. fabricant 8248
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d’ouverture. ESD. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

Matière(s):

Alliage d’acier hautes performances, forgé, bruni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier