{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 130 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Taillants biseautés | AC | |
Matériau | Acier au carbone (C70) | |
Largeur tête | 9,5 mm | |
Longueur de coupe | 8 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,8 mm | |
Surface | phosphaté anti-reflets | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726682 130 | |
EAN / GTIN | 4062406239220 | |
Réf. fabricant | 726682 130 |