Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®, poignées antistatiques avec support de fils, AC, Longueur totale: 125mm

Réf.: 726661 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé
Largeur tête 13,5 mm
Longueur de coupe 9 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1,2 mm
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Avec support de fils oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726661 125
EAN / GTIN 4003773025191
Réf. fabricant 78 71 125 ESD

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, sans biseau. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d'ouverture. ESD.

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier