Pince coupante diagonale pour l’électronique Super Knips® Isolation VDE 125 mm

Réf.: 726653 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
143 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taillants biseautés sans chanfrein
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Largeur tête 13,5 mm
    Longueur de coupe 9 mm
    Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1 mm
    Norme DIN ISO 9654
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Avec ressort d'ouverture oui
    Avec support de fils non
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 726653 125
    EAN / GTIN 4003773084099
    Réf. fabricant 78 06 125

    Description

    Exécution:

    Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d’ouverture.
    Branches avec revêtement en plastique pour travaux sous tension, isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

    Norme:

    DIN ISO 9654

    Matière(s):

    En acier inoxydable (INOX).