{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 125 mm | |
Taillants biseautés | AC | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Largeur tête | 13,5 mm | |
Longueur de coupe | 9 mm | |
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norme | DIN ISO 9654 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Surface | bruni | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Avec support de fils | oui | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 726640 125 | |
EAN / GTIN | 4003773043799 | |
Réf. fabricant | 78 71 125 |