Pince coupante diagonale pour l’électronique Super Knips® avec support de fils 125 mm

Réf.: 726590 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: AC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Taillants biseautés AC
Matériau Acier inoxydable, INOX
Largeur tête 13,5 mm
Longueur de coupe 9 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1 mm
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 54 HRC)
Avec ressort d'ouverture oui
Avec support de fils oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726590 125
EAN / GTIN 4003773035398
Réf. fabricant 78 13 125

Description

Exécution:

Tête étroite, taillants rectifiés avec précision, biseautés fins. Branches avec gaine multimatière, avec ressort d’ouverture.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

En acier inoxydable (INOX).