Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête pointue avec support de fils 125H mm

Réf.: 726460 125H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: grand chanfrein
  • Matériau: Acier à outils spécial

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 125 mm
    Taillants biseautés grand chanfrein
    Matériau Acier à outils spécial
    Largeur tête 10,5 mm
    Longueur de coupe 14 mm
    Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1 mm
    Capacité de coupe: fil d'acier dur 0,2 mm - 0,6 mm
    Forme de la tête pointue
    Norme DIN ISO 9654
    Poignée Gaine en plastique
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
    Surface bruni
    Avec ressort d'ouverture oui
    Avec support de fils oui
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 726460 125H
    EAN / GTIN 4003773240518
    Réf. fabricant 75 12 125

    Description

    Exécution:

    Forme pointue avec puissants taillants biseautés, spéciales pour les fils durs. Articulation filetée réglable. Pince brunie, branches avec gaine en plastique.

    Norme:

    DIN ISO 9654

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.