Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête pointue, C, Longueur totale: 125Hmm

Réf.: 726440 125H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: C
  • Matériau: Acier à outils spécial

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Taillants biseautés C
Matériau Acier à outils spécial
Largeur tête 10,5 mm
Longueur de coupe 14 mm
Capacité de coupe: fil d'acier moyennement dur 0,2 mm - 1 mm
Capacité de coupe: fil d'acier dur 0,2 mm - 0,6 mm
Forme de la tête pointue
Norme DIN ISO 9654
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Surface bruni
Avec ressort d'ouverture oui
Avec support de fils non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726440 125H
EAN / GTIN 4003773043720
Réf. fabricant 75 02 125

Description

Exécution:

Forme pointue avec puissants taillants biseautés, spéciales pour les fils durs. Articulation filetée réglable. Pince brunie, branches avec gaine en plastique.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.