Pince coupante diagonale pour l'électronique, polie miroir, tête ronde 115 mm

Réf.: 726430 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
137 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM
  • Matériau: Acier pour roulements à billes

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 115 mm
Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
Matériau Acier pour roulements à billes
Largeur tête 11 mm
Longueur de coupe 14 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Forme de la tête ronde
Norm DIN ISO 9654
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Surface polie miroir
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726430 115
EAN / GTIN 4003773039334
Réf. fabricant 77 02 115

Description

Exécution:

Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière robuste, entrepassée et sans jeu. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur.
Branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour travaux de coupe fins, p ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

Norme:

DIN ISO 9654

Matière(s):

Acier pour roulements à billes, taillants trempés par induction.