Pince coupante diagonale pour l'électronique, polie miroir, tête ronde 115 mm

Réf.: 726429 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM
  • Matériau: Acier pour roulements à billes

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 115 mm
    Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
    Matériau Acier pour roulements à billes
    Largeur tête 11 mm
    Longueur de coupe 14 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    Forme de la tête rond
    Norme DIN ISO 9654
    Poignée avec revêtement en plastique
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
    Surface polie miroir
    Avec ressort d'ouverture oui
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 726429 115
    EAN / GTIN 4003773018568
    Réf. fabricant 77 01 115

    Description

    Exécution:

    Polissage miroir, évitant ainsi toute altération du circuit électrique par des particules de chrome écaillées. Charnière robuste, entrepassée et sans jeu. Double ressort générant peu de frottement pour une ouverture régulière et en douceur.
    Branches revêtues de plastique.

    Utilisation:

    Pour travaux de coupe fins, p ex. dans l'électronique et la mécanique de précision.

    Norme:

    DIN ISO 9654

    Matière(s):

    Acier pour roulements à billes, taillants trempés par induction.