Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête ovale 108 mm

Réf.: 726280 108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein
  • Matériau: Alliage d’acier hautes performances

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 108 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Taillants biseautés sans chanfrein
    Matériau Alliage d’acier hautes performances
    Largeur tête 8 mm
    Longueur de coupe 8 mm
    Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
    Forme de la tête ovale
    Poignée Gaine en plastique
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
    Surface noire et brunie
    Avec ressort d'ouverture oui
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 726280 108
    EAN / GTIN 7314150050932
    Réf. fabricant 8132

    Description

    Exécution:

    Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d’ouverture. ESD. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

    Matière(s):

    Alliage d’acier hautes performances, forgé, bruni.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier