Pince coupante diagonale pour l’électronique, tête ovale 113 mm

Réf.: 726240 113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: Chanfrein Moyen CM
  • Matériau: Alliage d’acier hautes performances

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 113 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés Chanfrein Moyen CM
Matériau Alliage d’acier hautes performances
Largeur tête 12,5 mm
Longueur de coupe 12,5 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Forme de la tête ovale
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (63 − 65 HRC)
Surface noire et brunie
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726240 113
EAN / GTIN 7314150051113
Réf. fabricant 8150

Description

Exécution:

Forme étroite, taillants rectifiés avec précision, trempés par induction (63 − 65 HRC). Surface noire pour réduire les réflexions. Gaine antistatique en plastique jaune avec ressort d’ouverture. ESD. Articulation filetée de précision réglable pour un frottement minimum et un positionnement axial optimal des tranchants.

Matière(s):

Alliage d’acier hautes performances, forgé, bruni.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier