Pince coupante diagonale pour l’électronique, petite tête 125 mm

Réf.: 726180 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Taillants biseautés sans chanfrein
Largeur tête 10 mm
Longueur de coupe 10 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 726180 125
EAN / GTIN 4045197976475

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD. Taillants rectifiés avec précision.

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript