{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 150 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur tête | 9,6 mm | |
Longueur mors | 20 mm | |
Forme de mâchoire | ovale-pointue, intérieur des mâchoires lisse | |
Exécution des mors | intérieur lisse | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (45 − 48 HRC) | |
Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | |
Surface | polie miroir | |
Avec ressort d'ouverture | oui | |
Type de produit | Pinces à becs demi-ronds |
Référence article | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Réf. fabricant | RX 7893 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince à becs pointus pour l’électronique 150 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 76.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 22.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 28.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur mors | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
Longueur totale | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Poignée | Gaine bimatière | Gaine bimatière | Gaine bimatière |
Avec ressort d'ouverture | oui | oui | oui |
Surface | polie miroir | phosphaté anti-reflets. | phosphaté anti-reflets. |
Matériau | Acier pour roulements à billes hautes performances | Acier au carbone (C70) | Acier au carbone (C70) |
Type de produit | Pinces à becs demi-ronds | Pinces à becs demi-ronds | Pinces à becs demi-ronds |