Pince coupante diagonale de précision pour mécaniciens, forme pointue avec pointe émoussée 110 mm

Réf.: 725392 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Branches avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725392 110
EAN / GTIN 4045197166388
Réf. fabricant 725392 110

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.
Branches avec gaine en plastique et ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.