Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale 130 mm

Réf.: 725390 130
  • Taillants biseautés: petit chanfrein PC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Poignée Gaine en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Branches avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725390 130
Réf. fabricant 725390 130

Description

Exécution:

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.
Branches avec gaine en plastique et ressort d'ouverture.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.