{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | non revêtue | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 725351 140 | |
EAN / GTIN | 4045197888068 | |
Réf. fabricant | 725351 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince coupante diagonale Isolée VDE 140 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 19.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 140 | 140 |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine à plusieurs composants |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | non |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non |
Surface | non revêtue | chromée |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 | 1,8 |