Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE 160 mm

Réf.: 725300 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
    Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Poignée Gaine à plusieurs composants
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
    Matériau Acier à outils spécial
    Surface chromée
    Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
    Avec ressort d'ouverture commutable non
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 725300 160
    EAN / GTIN 4003773021995
    Réf. fabricant 70 06 160

    Description

    Exécution:

    Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
    Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..
    Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

    Norme:

    DIN ISO 5749

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, forgé et trempé.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE 160 mm

    Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE 160 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    272 article(s) en stock
    CHF  31.15
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    84 article(s) en stock
    CHF  24.40
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur totale 160 160
    Poignée Gaine à plusieurs composants Gaine à plusieurs composants
    Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non non
    Norme DIN ISO 5749 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749 ;DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 2
    Matériau Acier à outils spécial Acier à outils spécial
    Type de produit Pince coupante Pince coupante