Pince coupante diagonale à forte démultiplication, polie, avec ressort d’ouverture 160 mm

Réf.: 725230 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 160 mm
    Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,4 mm
    Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
    Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
    Norme DIN ISO 5749
    Poignée Gaine épaisse
    Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface noire et brunie à froid, tête polie
    Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
    Avec ressort d'ouverture commutable oui
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 725230 160
    EAN / GTIN 4003773065111
    Réf. fabricant 74 12 160

    Description

    Exécution:

    Tête puissante avec taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Avec ressort d’ouverture.
    Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatière. Capacité de coupe élevée grâce à un rapport de transmission optimal.

    Norme:

    DIN ISO 5749

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.