Pince coupante diagonale polie 110 mm

Réf.: 724900 110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Réf. fabricant 70 01 110

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.