Pince coupante diagonale chromée, avec gaine 125 mm

Réf.: 724860 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,5 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724860 125
EAN / GTIN 4003773039501
Réf. fabricant 70 05 125

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.