{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 140 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Réf. fabricant | 724840 140 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock
CHF 19.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 10.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | avec revêtement en plastique |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | non |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |