Pince coupante diagonale compacte, X-Cut® chromée avec gaine isolée suivant VDE 160 mm

Réf.: 724310 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant X-Cut
Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 4,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromée
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724310 160
EAN / GTIN 4003773075141
Réf. fabricant 73 06 160

Description

Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction (env. 64 HRC). Articulation entrepassée pour une stabilité maximale.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.