{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | X-Cut | |
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | chromée | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Réf. fabricant | 73 05 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince coupante diagonale compacte, X-Cut® chromée avec gaine 160 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 54.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
CHF 24.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | Gaine à plusieurs composants | Gaine à plusieurs composants |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 62 HRC) |
Norme | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante | Pince coupante |