{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taillants biseautés | sans chanfrein | |
Longueur totale | 125 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 1 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 0,6 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial, forgé et trempé | |
Surface | polie | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Réf. fabricant | 76 22 125 |