Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 110mm

Réf.: 724200 110
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 110 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 1,2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface chromée
Avec ressort d'ouverture commutable non
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Réf. fabricant 70 15 110
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.
Avec ressort d’ouverture.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.