{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,2 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723535 200 | |
EAN / GTIN | 4003773018414 | |
Réf. fabricant | 74 07 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolée suivant VDE 200 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 51.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 34.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 200 mm | 200 mm |
Poignée | avec revêtement en plastique | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | non |
Surface | chromée | chromée |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Type de produit | Pince coupante | Pince coupante |