{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 3,8 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,7 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromée | |
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non | |
Avec ressort d'ouverture commutable | non | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723510 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501615 | |
Réf. fabricant | 723510 180 |